Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15112OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045065
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15112OW
EAN/GTIN:
     3112539605551
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
BROTHER DCP 7030, 7032, 7040, 7045 N, HL 2140, 2150 N, 2150 NR, 2170 N, 2170 W, 2170 WR, MFC 7320, 7320 W, 7340, 7440 N, 7440 W, 7840 W
OEM-Code
BROTHER TN 2120
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
NF
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
824 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.