Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP-USB31-HDMI USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP-USB31-HDMI USB-Grafikadapter Weiß
Techly IADAP-USB31-HDMI USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57973356
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USB31-HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
HDMI-Version
1.4
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2600 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 720p, 1080p
Datenübertragungsrate (max)
5.4 Gbit/s
Design
Produktfarbe
Weiß
USB Kabellänge
0.15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
14.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-ETGIGA
€ 21,02*
Zubehör
Techly
IADAP-USB31-VGA
€ 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.