| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-57970992 Herst.-Nr.: PI200-412 EAN/GTIN: 7640169585203 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson Expression Home XP-235 Epson Expression Home XP-240 Series Epson Expression Home XP-245 Epson Expression Home XP-247 Epson Expression Home XP-250 Series Epson Expression Home XP-255 Epson Expression Home XP-257 Epson Expression Home XP-330 Series Epson Expression Home XP-332 Epson Expression Home XP-335 Epson Expression Home XP-340 Series Epson Expression Home XP-342 Epson Expression Home XP-345 Epson Expression Home XP-350 Series Epson Expression Home XP-352 Epson Expression Home XP-355 Epson Expression Home XP-430 Series Epson Expression Home XP-432 Epson Expression Home XP-435 Epson Expression Home XP-440 Series Epson Expression Home XP-442 Epson Expression Home XP-445 Epson Expression Home XP-450 Series Epson Expression Home XP-452 Epson Expression Home XP-455 | | Seitenergebnis Farbtinte | 610 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 9.5 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | 29XL, T2994 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |