Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TE 7888.875 24U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57964989
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888.875
EAN/GTIN:
     4028177801509
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Zerlegbares IT-Schranksystem mit tiefenvariablen 482,6 mm (19")-Montagerahmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
72000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schaltschrank rittal, schaltschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,11*
€ 1.335,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,53*
€ 1.325,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,36*
€ 1.279,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,72*
€ 1.243,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,57*
€ 1.193,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 121,70*
Zubehör
Rittal
5501665
ab € 65,23*
Zubehör
Rittal
7888.882
ab € 986,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.