Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m
Intellinet 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 10GBase-SR (LC) Multimode-Port, 300 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57872598
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507462
EAN/GTIN:
     766623507462
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Flexible LWL-Schnittstelle mit vollständiger Cisco-Kompatibilität

Die Intellinet mini-GBIC Transceiver bieten eines der besten Preisleistungsverhältnisse der Branche. Größter Vorteil ist die in Netzwerken so wichtige Kompatibilität. Im Gegensatz zu vielen anderen Lieferanten sind die Intellinet GBICs nicht nur mit Switchen der eigenen Marke kompatibel, sondern auch mit anderen MSA-konformen Marken sowie universell mit allen Cisco-Switchen. Die physische Qualität steht dem in nichts nach – das Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen und erhöht die Lebensdauer des Produkts.

Kompaktes Format für Glasfaserverbindungen
Unsere Transceiver entsprechen dem Mini-GBIC-Formfaktor, was sie ideal für Umgebungen mit LWL-Anschlussbedarf macht, die nur über begrenzten Platz in Serverraum oder Netzwerkschrank verfügen.

Hot-Pluggable
Die Intellinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel sind vollständing "hot-pluggable", d. h. sie können installiert werden, ohne dass der Netzwerkswitch neu gestartet werden muss. Der Traffic in Ihrem Unternehmen wird dadurch nicht unterbrochen.

Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Unsere Transceiver unterstützen Digital Diagnostics Monitoring (DDM), auch bekannt als Digital Optical Monitoring (DOM). Diese Funktionen ermöglichen die Überwachung der Parameter des SFP in Echtzeit - dazu gehören optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Transceiver-Versorgungsspannung und mehr.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
FCC Class A, CE Mark, IEC-60825, RoHS, NDAA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
11100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-1 dBmW
Link-Budget
7 dB
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.