Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
iiyama T1731SR-W5 POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57870741
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1731SR-W5
EAN/GTIN:
     4948570116027
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
200 cd/m²
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, VCCI, GOST
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,41*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,41*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 67,07*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 75,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.