Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H27 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H27 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP H27 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5755208
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1025,4344
EAN/GTIN:
     4011324025446
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.

100% Qualität
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.

100% kompatibel
Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
HP DeskJet 460 HP DeskJet 460 C HP DeskJet 460 CB HP DeskJet 460 WBT HP DeskJet 460 WF HP DeskJet 5745 HP DeskJet 5940 HP DeskJet 5950 HP DeskJet 6520 HP DeskJet 6540 HP DeskJet 6540 D HP DeskJet 6540 DT HP DeskJet 6620 HP DeskJet 6830 HP DeskJet 6830 V HP DeskJet 6840 HP DeskJet 6940 HP DeskJet 6940 DT HP DeskJet 6980 HP DeskJet 6980 DT HP DeskJet 6985 HP DeskJet 6988 DT HP DeskJet 6988 XI HP DeskJet 9800 HP DeskJet 9800 D HP DeskJet 9803 HP DeskJet 9803 D HP DeskJet 9860 HP OfficeJet 100 HP OfficeJet 150 Mobile HP OfficeJet 6205 HP OfficeJet 6210 HP OfficeJet 6210 V HP OfficeJet 6210 XI HP OfficeJet 6215 HP OfficeJet 7210 HP OfficeJet 7210 XI HP OfficeJet 7300 HP OfficeJet 7310 HP OfficeJet 7310 XI HP OfficeJet 7400 HP OfficeJet 7410 HP OfficeJet 7410 XI HP OfficeJet H 470 HP OfficeJet H 470 B HP OfficeJet H 470 BT HP OfficeJet H 470 WBT HP OfficeJet H 470 WF HP OfficeJet K 7100 HP OfficeJet Pro K 7100 HP PSC 1600 HP PSC 1603 HP PSC 1610 HP PSC 1610 V HP PSC 1610 XI HP PSC 1615 HP PSC 1618 HP PSC 2300 HP PSC 2350 HP PSC 2355 HP PSC 2355 P HP PSC 2355 V HP PSC 2355 XI HP PSC 2600 HP PSC 2610 HP PSC 2710 HP Photosmart 2500 HP Photosmart 2570 HP Photosmart 2575 HP Photosmart 2575 xi HP Photosmart 2600 HP Photosmart 2605 HP Photosmart 2608 HP Photosmart 2610 HP Photosmart 2610 XI HP Photosmart 2615 HP Photosmart 2700 HP Photosmart 2710 HP Photosmart 2710 XI HP Photosmart 325 HP Photosmart 325 XI HP Photosmart 335 HP Photosmart 335 XI HP Photosmart 375 HP Photosmart 375 B HP Photosmart 385 HP Photosmart 385 XI HP Photosmart 422 HP Photosmart 425 HP Photosmart 428 HP Photosmart 428 XI HP Photosmart 475 HP Photosmart 475 XI HP Photosmart 8000 HP Photosmart 8030 HP Photosmart 8049 HP Photosmart 8050 HP Photosmart 8050 V HP Photosmart 8050 XI HP Photosmart 8100 HP Photosmart 8150 HP Photosmart 8150 V HP Photosmart 8150 XI HP Photosmart 8400 HP Photosmart 8450 HP Photosmart 8450 GP HP Photosmart 8450 V HP Photosmart 8450 XI HP Photosmart 8700 HP Photosmart 8750 HP Photosmart 8750 GP HP Photosmart D 5060 HP Photosmart D 5065 HP Photosmart D 5100 HP Photosmart D 5145 HP Photosmart D 5155 HP Photosmart D 5160 HP Photosmart Pro B 8300 HP Photosmart Pro B 8330 HP Photosmart Pro B 8350 HP DeskJet 5740
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.