| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5755179 Herst.-Nr.: 1017,4171 EAN/GTIN: 4011324017175 |
| |
|
| | |
| Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.
100% Qualität KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.
100% kompatibel Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Compaq IJ 650 Hitachi Priusjet Lexmark I 3 Lexmark X 1100 Lexmark X 1110 Lexmark X 1130 Lexmark X 1140 Lexmark X 1150 Lexmark X 1155 Lexmark X 1160 Lexmark X 1170 Lexmark X 1180 Lexmark X 1185 Lexmark X 1190 Lexmark X 1195 Lexmark X 1196 Lexmark X 1200 Lexmark X 1240 Lexmark X 1250 Lexmark X 1270 Lexmark X 1280 Lexmark X 1290 Lexmark X 2225 Lexmark X 2230 Lexmark X 2250 Lexmark X 72 Lexmark X 74 Lexmark X 75 M Lexmark X 75 PrintTrio Lexmark Z 13 Lexmark Z 23 Lexmark Z 23 E Lexmark Z 24 Lexmark Z 25 Lexmark Z 25 L Lexmark Z 33 Lexmark Z 34 Lexmark Z 35 Lexmark Z 503 Lexmark Z 510 Lexmark Z 511 Lexmark Z 512 Lexmark Z 514 Lexmark Z 515 Lexmark Z 516 Lexmark Z 517 Lexmark Z 601 Lexmark Z 602 Lexmark Z 603 Lexmark Z 605 Lexmark Z 611 Lexmark Z 612 Lexmark Z 614 Lexmark Z 615 Lexmark Z 617 Lexmark Z 640 Lexmark Z 645 Lexmark Z 717 Lexmark Z 52O | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Compaq, Inkjet-Patrone für Compaq, Tintenstrahlpatrone für Compaq, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |