Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV4 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV4 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon C-EXV4 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-572255
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6748A002
EAN/GTIN:
     4960999002279
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Canon imageRUNNER 60, 85, 105, 550, 600, 7086, 7095, 7105, 7200, 8070, 8500, 9070
Schwarztoner Seitenleistung
73200 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.