Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINNLO Autark 2200 Bizeps, Trizeps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FINNLO Autark 2200 Bizeps, Trizeps
FINNLO Autark 2200 Bizeps, Trizeps
FINNLO Autark 2200 Bizeps, Trizeps
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56898589
Hersteller:
     FINNLO by HAMMER
Herst.-Nr.:
     3944
EAN/GTIN:
     4005251394409
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
Muskelaufbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1660 mm
Tiefe
1650 mm
Höhe
2150 mm
Gewicht
240000 g
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Minimallastgewicht
5 kg
Maximales Lastgewicht
80 kg
Lastgewichtsschritt
5 kg
Muskelgruppentraining
Bizeps, Trizeps
Sitzbankdrücken
Ja
Seilzug-Armübungen nach unten
Ja
Latissimus-Zug
Ja
Rudern
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Anzahl an Gewichtsstapel
16
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Rahmenmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: kraftstation finnlo, muskelaufbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.892,00*
€ 2.251,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,66*
€ 2.185,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,89*
€ 2.108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,29*
€ 2.082,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,04*
€ 2.059,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.