Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51194E Ringmappe A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51194E Ringmappe A4 Transparent
Exacompta 51194E Ringmappe A4 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5662499
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51194E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Transparentes Material zur Erkennung des Inhalts.
Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage.
Das flexible Ringbuch ist auch bei einer intensive Verwendung sehr strapazierfähig.
A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Maximale Kapazität
140 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,68*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,19005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,71*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,24*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.