Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TB-281C-E Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba TB-281C-E Tonerkartusche Original Schwarz
Toshiba TB-281C-E Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5653780
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TB-281C-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Toshiba
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
e-Studio 281c/351c/451c
Schwarztoner Seitenleistung
12000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dynabook
6AG00002039
ab € 11,92*
Zubehör
Toshiba
T-2060E
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.