Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
STABILO power Filzstift Medium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5624889
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     280/24-01
EAN/GTIN:
     3168070280245
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
24 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
2 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Belüftete Kappe
Ja
Ursprungsland
Tschechische Republik
Einfache Anwendung
Ja
Schnell trocknend
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
206 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,81*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.