|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-5624887 Herst.-Nr.: 280/12-01 EAN/GTIN: 3168070280122 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Medium |  | Anzahl der Farben | 12 Farben |  | Schreibfarben | Mehrfarbig |  | Typ der Spitze | Rundspitze |  | Linienbreite | 2 mm |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Gehäuseform | Rund |  | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |  | Einfach abwaschbare Tinte | Ja |  | Anti-Erstickungskappe | Ja |  | Cap-Off-Tinte | Ja |  | Belüftete Kappe | Ja |  | Ursprungsland | Tschechische Republik |  | Einfache Anwendung | Ja |  | Schnell trocknend | Ja |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) |  | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 11 mm |  | Verpackungstiefe | 148 mm |  | Verpackungshöhe | 195 mm |  | Paketgewicht | 103 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, UKCA |  | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |