Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CDC1520 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX CDC1520 Tonerkartusche Original Cyan
UTAX CDC1520 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5622359
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     652010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
CDC1520/25/32/1625/32/35
Farbtoner-Seitenleistung
7000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.