|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-5609666 Herst.-Nr.: 68/89 EAN/GTIN: 4006381333481 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 1 Farben |  | Schreibfarben | Ocker |  | Typ der Spitze | Rundspitze |  | Linienbreite | 1 mm |  | Produktfarbe | Ocker |  | Gehäuseform | Hexagonal |  | Cap-Off-Tinte | Ja |  | Cap-Off-Zeit | 24 h |  | Geruchlos | Ja |  | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |  | Ursprungsland | Deutschland | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 45 mm |  | Verpackungstiefe | 175 mm |  | Verpackungshöhe | 18 mm |  | Paketgewicht | 69 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |