Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Pro 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red Pro 3.5" 8 TB Serial ATA III
Western Digital Red Pro 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55367821
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD8003FFBX
EAN/GTIN:
     718037858425
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LÖSUNGEN FÜR KMU'S

Das WD Red Pro-Laufwerk ist für die erhöhten Arbeitslasten von mittleren bis großen NAS-Umgebungen mit bis zu 16 Laufwerksschächten konzipiert und bietet eine 5-Jahres-Garantie.

NAS für große Unternehmen

Geben Sie Ihren Geschäften einen Mehrwert, indem Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle und zuverlässige Synchronisierung, Dateisicherung und das Teilen von Inhalten mit ihren Kunden ermöglichen.

NASware 3.0 - Technologie

Nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistung bei stark beanspruchten größeren NAS-Systemen.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität

WD Red Pro-Festplatten sind außerdem mit NASware-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in großen NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
300 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Energieverbrauch (lesen)
8.8 W
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,66*
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 293,89*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 368,11*
Ähnlich
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 86,88*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,20*
Ähnlich
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 160,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.