Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ATB-3480N Tonerkartusche (Ersatz für Brother TN-3480; Höchste; 8000 seiten; schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ATB-3480N Tonerkartusche (Ersatz für Brother TN-3480; Höchste; 8000 seiten; schwarz)
Activejet ATB-3480N Tonerkartusche (Ersatz für Brother TN-3480; Höchste; 8000 seiten; schwarz)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55240447
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ATB-3480N
EAN/GTIN:
     5901443106630
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother HL: L5000D, L5100DN, L5100DNT, L5200DW, L5200DWT, L6250DN, L6300DW, L6300DWT, L6400DW, L6400DWT. Brother DCP: L5500DN, L6600DW. Brother MFC: L5700DN, L5750DW, L6800DW, L6800DWT, L6900DW, L6900DWT.
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ersatz für
Brother
OEM-Code
Brother TN-3480
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.