Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Razer Abyssus Essential Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 7200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54999465
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-02160300-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419332442
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
OPTISCHER SENSOR MIT ECHTEN 7.200 DPI
Tracking mit 220 Zoll pro Sekunde (IPS) für punktgenaue Präzision.

BEIDHÄNDIGES ERGONOMISCHES DESIGN
Für langanhaltenden Komfort gerade auch bei längeren Gaming-Sessions. Und die Maus ist federleicht und damit ideal für ultra schnelle Moves.

3 HYPERESPONSE-TASTEN
Die extra für Gaming auf höchstem Niveau entwickelten Razer Hyperesponse-Tasten haben ein eindeutiges taktiles Klicken, sind individuell programmierbar und besonders widerstandsfähig – bis zu 10 Millionen Klicks.

RAZER SYNAPSE 3 (BETA)
Zugriff auf erweiterte Steuerungsoptionen mit unserem vereinheitlichten, cloud-basierten Hardware-Konfigurationstool.

WILLKOMMEN BEI RAZER CHROMA™
Ob du nun deine Rig mit einer wirklich amtlichen Lightshow ins rechte Licht rückst oder dir ein vollkommen immersives Gaming-Erlebnis gönnst, die Möglichkeiten von Razer Chroma™ sind grenzenlos—und das ist erst der Anfang.

EINZIGARTIGE UNTERBODEN-BELEUCHTUNG
Dank der Unterbodenbeleuchtung an der Unterseite der Maus brauchst du deine Razer Abyssus Essential einfach nur verbinden, und schon kannst du den Anblick deiner perfekt ausgeleuchteten Mausoberfläche genießen. Und dank über 16,8 Millionen Farboptionen findest du garantiert auch genau die richtige Lösung für dich.

SYNCHRONISIEREN UND MEHR ERLEBEN
Das Design der Razer Abyssus Essential an sich ist schon brillant, doch wenn du sie mit anderen Geräten mit Razer Chroma™-Unterstützung kombinierst, kannst du noch mehr Zauber bestaunen. Dank geräteübergreifender Synchronisation kannst du erweiterte, komplett anpassbare Beleuchtungseffekte und -profile entdecken und ganz leicht per Razer Synapse 3 (Beta) einrichten und verändern.

EIN IMMERSIVES GAMING-ERLEBNIS
Ob es nun darum geht, einen Energiebalken darzustellen oder eine Statusmeldung anzuzeigen, mit Razer Chroma™ kannst du dein Spiel vollkommen neu genießen, und zwar bei über 80 Titeln wie Overwatch, Fortnite und weiteren.

VOLLES ANIMATIONSPROGRAMM
Entfessle deine Kreativität mit Chroma Studio. Entdecke eine ganze Palette von Beleuchtungsoptionen, geschichteten Animationen und Effekten—die Möglichkeiten sind grenzenlos.

ENTDECKE TAUSENDE VON PROFILEN.
Erstelle deine eigenen benutzerdefinierten Beleuchtungseffekte und teile sie mit deinen Freunden oder besuche den Chroma Workshop und lade dir die Favoriten der Community herunter.

QUALITÄT, ZU DER WIR STEHEN
Erhältst du bis zu zwei Jahre Garantie und Zugang zu zuverlässigem technischen Support.
Direkt im RazerStore kaufen und dir 14 Tage Rückgaberecht ohne Risiko sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.7 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
37.3 mm
Gewicht
78 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2.1 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Eingabegerät
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
7200 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.