Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-22047-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-22047-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Polaroid LS-PL-22047-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54438177
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22047-00
EAN/GTIN:
     5031935498728
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LJ CP 2020 Serie; CM 2320 Serie/2720
OEM-Code
CC533A; 304A
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870-2; STMC; Nordic Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
780 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.