Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can NB 7L Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann A-Can NB 7L Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Ansmann A-Can NB 7L Lithium-Ion (Li-Ion) 900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5392247
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044523
EAN/GTIN:
     4013674044528
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Wir haben unser Sortiment um ein umfangreiches Programm an hochwertigen Li-ION-Akku-Packs für Digital- und Videokameras erweitert.

Dabei wurde größter Wert auf eine absolut hochwertige Qualität der verwendeten Li-ION-Zellen gelegt. Dazu zählen in erster Linie die hohe Kapazität, lange Lebensdauer und vor allem elektronische Sicherheit durch Verwendung von speziellen Schutzbeschaltungen, die im Extremfall ein Explodieren der Akkus wirkungsvoll und zuverlässig verhindern. Wie wichtig dies ist, haben in letzter Zeit immer wieder Berichte über explodierte Handy- und Kamera-Akkus gezeigt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Kompatible Produkte
Canon Powershot G10
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.