Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

merci Finest Selection 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
merci Finest Selection 400 g
merci Finest Selection 400 g
merci Finest Selection 400 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53691139
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     4014400900217
EAN/GTIN:
     4014400900217
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten.

merci Finest Selection Große Vielfalt ist Schokoladengenuss in 8 erlesenen Spezialitäten. Stück für Stück liebevoll ausgewählt, mit hochwertiger Schokolade, raffinierten Füllungen und einzigartigen Kompositionen.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
562 kcal
2341 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
36.3 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
19.9 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
49.7 g
Zuckergehalt (pro 100g)
47.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.17 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
400 g
Typ
Sortiert
Inhaltsstoffe
Zutaten je nach Sorte: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE, SAHNEPULVER, MANDELN, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, magerer Kakao, MAGERMILCHPULVER, Dextrose, Emulgator Lecithine (SOJA), Fruktose, Kaffee, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Aromen, Salz. Edel-Nougat-gefüllte Vollmilchschokolade; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Edel-Rahmschokolade; Kakao: 32% mindestens. Vollmilchschokolade mit Nuss- und Mandelstückchen; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Gefüllte Vollmilchschokolade mit Praliné-Creme; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Herbe Sahneschokolade; Kakao: 45% mindestens. Edel-Marzipan-gefüllte Schokolade; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. Edel-Zartbitterschokolade gefüllt mit Kakao-Mousse; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. Weiße Schokolade auf Edel-Kaffee-Sahneschokolade; Kakao: 33% mindestens im Sahneschokoladenanteil, 28% mindestens im weißen Schokoladenanteil.
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,855*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,01714* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,485*
€ 11,219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,935*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,165*
€ 9,807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,815*
€ 9,432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,565*
€ 9,165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,855*
€ 7,335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.