Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Cyan
Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5334757
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A070450
EAN/GTIN:
     7613058022691
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta Business-Bereich reicht von bildgebenden Eingabe bis zur Ausgabe. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die neue Digital Imaging-Umgebungen zu realisieren in einer Vielzahl von Bereichen, von denen sie gezielt Verbraucher, ihre Business-orientierte Kollegen, einschließlich medizinischer und grafischen Bereichen. Diese Unternehmen werden durch anhaltende Werkstofftechnik, optische Technologien, Nanotechnologie, Technologie und anderen Bild Kerntechnologien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Bizhub C550
Farbtoner-Seitenleistung
27000 Seiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
A070250
ab € 77,07*
Ähnlich
Konica Minolta
A070151
ab € 39,81*
Ähnlich
Konica Minolta
A070150
ab € 42,01*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-611M
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.