| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5249765 Herst.-Nr.: C33S020269 EAN/GTIN: 4965957983867 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 40 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Blau | | Kompatibilität | TM-J2100 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 105 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 33 mm | | Paketgewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |