Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Gelb
Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5240043
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A070250
EAN/GTIN:
     700580335010
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta Business-Bereich reicht von bildgebenden Eingabe bis zur Ausgabe. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die neue Digital Imaging-Umgebungen zu realisieren in einer Vielzahl von Bereichen, von denen sie gezielt Verbraucher, ihre Business-orientierte Kollegen, einschließlich medizinischer und grafischen Bereichen. Diese Unternehmen werden durch anhaltende Werkstofftechnik, optische Technologien, Nanotechnologie, Technologie und anderen Bild Kerntechnologien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Bizhub C550
Farbtoner-Seitenleistung
27000 Seiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
A070450
ab € 53,97*
Ähnlich
Konica Minolta
A070350
ab € 9,09*
Ähnlich
Konica Minolta
A070151
ab € 40,43*
Ähnlich
Konica Minolta
A070150
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.