Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C6055/6065/75 Tamb.noir CEXV35/36 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C6055/6065/75 Tamb.noir CEXV35/36 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon C6055/6065/75 Tamb.noir CEXV35/36 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5117294
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3765B002
EAN/GTIN:
     5712505220368
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
C6055/6065/75
Schwarztoner Seitenleistung
70000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.279,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.413,57*
€ 2.872,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,67*
€ 2.850,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,13*
€ 2.778,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,44*
€ 2.739,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.279,04*
€ 2.712,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.