| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-49116435 Herst.-Nr.: B45512OW EAN/GTIN: 3112539350697 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | iPF 500/600 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 130 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | PFI102B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |