Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson Hummingbird T0805 Light Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-487710
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T080540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T080140
ab € 9,32*
Ähnlich
Epson
C13T080240
ab € 9,32*
Ähnlich
Epson
C13T080340
ab € 9,23*
Ähnlich
Epson
C13T080440
ab € 9,18*
Ähnlich
Epson
C13T080640A0
ab € 9,19*
Ähnlich
Epson
C13T080740
ab € 54,72*
Ähnlich
Ampertec
C13T07914010
ab € 7,01*
Ähnlich
Ampertec
C13T07924010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T07934010
ab € 7,01*
Ähnlich
Ampertec
C13T07944010
ab € 7,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T07954010
ab € 6,73*
Ähnlich
Ampertec
C13T07964010
ab € 7,02*
Ähnlich
Ampertec
C13T08014010
ab € 6,95*
Ähnlich
Ampertec
C13T08024010
ab € 6,88*
Ähnlich
Ampertec
C13T08034010
ab € 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.