Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44643001 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44643001 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 44643001 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4861459
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44643001
EAN/GTIN:
     5031713049630
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Einschließlich Design, Herstellung und Vertrieb seiner Produkte - OKI Data ist zu hohen Umweltstandards in den Stadien einer Druckerei Lebenszyklus des Produktes verpflichtet. Wir sind stets bemüht, umweltfreundliche Verpackung und Ersatzmaterialien für umweltfreundlichere Alternativen, wo immer möglich zu gestalten.

Für bis zu 7.300 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
C801/C821
Farbtoner-Seitenleistung
7300 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.