Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T15 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B-T15 Tonerkartusche Schwarz
KMP B-T15 Tonerkartusche Schwarz
KMP B-T15 Tonerkartusche Schwarz
KMP B-T15 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4852261
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1251,0000
EAN/GTIN:
     4011324125115
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
240 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
DIN 33870-1
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Brother DCP 8060, DCP 8065 DN, HL 5200, HL 5240, HL 5240 DN, HL 5240 DNLT, HL 5240 L, HL 5250 DN, HL 5250 DNHY, HL 5250 DNLT, HL 5270 DN, HL 5270 DN 2 LT, HL 5270 DNLT, HL 5280 DW, HL 5280 DWLT, MFC 8460 DN, MFC 8460 N, MFC 8670 DN, MFC 8860 DN, MFC 8860 N, MFC 8870 DW Lenovo LJ 3500, LJ 3550, M 7750 N
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-3170
€ 79,27*
Ähnlich
Soennecken
84019
€ 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.