| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4852204 Herst.-Nr.: 1035,0003 EAN/GTIN: 4011324035032 |
| |
|
| | |
| Mit der B10 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Fotos werden originalgetreu wiedergegeben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 24711 | Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | Brother DCP 150 C, DCP 153 C, DCP 157 C, MFC 235 C, MFC 260 C, DCP 135 C | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |