Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T16 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B-T16 Tonerkartusche Schwarz
KMP B-T16 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4852191
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1159,5000
EAN/GTIN:
     4011324115925
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
130 g
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
DIN 33870-1
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Brother DCP 7010, DCP 7010 L, DCP 7020, DCP 7025, Fax 2820, Fax 2820 ML, Fax 2825, Fax 2825 ML, Fax 2920, Fax 2920 ML, HL 2020, HL 2030, HL 2030 R, HL 2032, HL 2032 DN, HL 2040, HL 2040 N, HL 2040 R, HL 2050, HL 2070 N, HL 2070 NR, MFC 7220, MFC 7220 N, MFC 7225 N, MFC 7240, MFC 7290, MFC 7420, MFC 7420 N, MFC 7820, MFC 7820 N Lenovo LJ 2000, LJ 2050 N, M 3020, M 3120, M 3220, M 7020, M 7030, M 7120, M 7130
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-2000
€ 61,43*
Ähnlich
Soennecken
84018
€ 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.