Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H13 Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H13 Druckerpatrone Schwarz
KMP H13 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4852153
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0997,4271
EAN/GTIN:
     4011324997279
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der H13 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmte Patrone sorgt für Text-, Grafik- und Fotoausdrucke der Spitzenklasse. Die pigmentierte Tinte gewährleistet eine lange Haltbarkeit der Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 24711
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
HP DeskJet 3320, 3320 V, 3322, 3325, 3420, 3425, 3450, 3520 V, 3520 W, 3535, 3550, 3550 V, 3620, 3645, 3650, 3650 V, 3651, 3652, 3740, 3744, 3745, 3745 V, 3840, 3845, 5650, 5650 W, 5652, 5655, 5850, OfficeJet 4200, 4214, 4215, 4215 V, 4215 XI, 4219, 4250, 4251, 4252, 4255, 4259, 4300, 4314, 4315, 4315 V, 4315 XI, 4352, 4355, 4359, 4625, 4712, 5600, 5605, 5605 Z, 5610, 5610 V, 5610 XI, 5615, Pro 3610, PSC 1200, PSC 1205, PSC 1210, PSC 1210 XI, PSC 1215, PSC 1217, PSC 1219, PSC 1300, PSC 1310, PSC 1312, PSC 1315, PSC 1315 S, PSC 1315 V, PSC 1315 XI, PSC 1317
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.