Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech HD C310 Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4842072
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000586
EAN/GTIN:
     5099206023765
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitec 1280x720
Für HD-Videogespräche und Online-Weitergabe.

Anrufe in HD
Genießen Sie HD-Videogespräche (720p) im Breitbildformat über die meisten gängigen Instant Messenger.

Bilder bringen Freude
Jetzt können Sie Ihre Videoaufnahmen und Fotos ganz einfach mit Ihrer Familie und Freunden teilen.

Gut aussehen, gut klingen
Keine lästigen Hintergrundgeräusche und keine schlechte Beleuchtung mehr.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Internetverbindung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Minimum Prozessor
1.00 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
224 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
209.55 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
343 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Fotofunktion
Ja
Schnappschuss-Taste
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000582
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.