|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-4840777 Herst.-Nr.: 1400-0000 EAN/GTIN: 4013674005987 |
| |
|
|  |  |
 | Ansmann LP-E6 Akku - Ersatzakku für Canon LPE6 - Für Canon EOS 5D Mark II und EOS 7D - Blisterverpackt - Kapazität: 1400mAh - Spannung: 7.4V Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1400 mAh |  | Kompatible Produkte | Canon EOS 5D Mark II, EOS 7D |  | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
|  |  |
| |