| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-483554 Herst.-Nr.: 1496B001 EAN/GTIN: 4053162878365 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon tinte grau, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |