| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4792163 Herst.-Nr.: 4103208 EAN/GTIN: 4018474103208 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Einheit | Box | | Inhalte | 3 x 6ml | | Version | Non blister | Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Kompatibilität | Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1700D, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, iP6210D, iP6220D, iP6310D, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MX300, MX310 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 36 mm | | Höhe | 90 mm | | Gewicht | 67 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |