| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4762377 Herst.-Nr.: 10CAIP3600MULTI-C92 EAN/GTIN: 9004987103267 |
| |
|
| | |
| Canon Pixma iP3600, 4600, C87-C91, Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz. Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | Pixma iP3600, iP4600, iP4700, MP 540, 550, 560, 620, 630, 640, 980, 990, MX860 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |