| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4762372 Herst.-Nr.: 10CAIP3600PS-C91 EAN/GTIN: 9004987103212 |
| |
|
| | |
| Canon Pixma iP3600, 4600 MP540, 980, Schwarz. - 1950 Seiten. +15 bis +35 Grad Celsius im Originalkarton. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 15 - 35 °C | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Pixma iP3600, iP4600, iP4700 MP 540, 550, 560, 620, 630, 640, 980, 990, MX860 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 33 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |