Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-32GDR4ECS0-LR-2400 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-32GDR4ECS0-LR-2400 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
QNAP RAM-32GDR4ECS0-LR-2400 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47619028
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-32GDR4ECS0-LR-2400
EAN/GTIN:
     4713213512562
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
QNAP TDS-16489U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,33*
€ 593,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.