Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 10EPSTD78S-E127 Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emstar 10EPSTD78S-E127 Druckerpatrone Schwarz
Emstar 10EPSTD78S-E127 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4756593
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     10EPSTD78S-E127
EAN/GTIN:
     9004987102468
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Stylus D78, DX4000, 4050, 5000, schwarz. 280 Seiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
D78, D92, D120 DX4000, 4050, 4400, 4450, 5000, 5050, 6000, 6050, 7000F, 7400, 7450, 8400, 8450, 9400F S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX200, SX205, SX210, SX400, SX415, SX410, SX510, SX515, SX600 Stylus Office B40W, BX300F, BX310 BX3450F, BX600FW
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
51.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.