Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 10BRDCP145C-B50 Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emstar 10BRDCP145C-B50 Tonerkartusche Cyan
Emstar 10BRDCP145C-B50 Tonerkartusche Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4750865
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     10BRDCP145C-B50
EAN/GTIN:
     9004987108408
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
+15 bis +35 Grad Celsius im Originalkarton.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
3,0
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
DCP-145C/165C/185C/195C/365CN/385C/395CN/585CW/6690CW, MFC-250C/255CW/290C/295CN/490CW/790CW/795CW/990CW/5490CN/5890CN/6490CW/6890CDW
Farbtoner-Seitenleistung
1300 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.