| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4749992 Herst.-Nr.: 10CAIP3600M-C89 EAN/GTIN: 9004987103236 |
| |
|
| | |
| +15 bis +35 Grad Celsius im Originalkarton. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Pixma iP3600/iP4600/iP4700, MP 540/550/560/620/630/640/980/990, MX860 | | Farbtoner-Seitenleistung | 704 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 33 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, lasertoner emstar, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |