Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C67V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP C67V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP C67V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4749878
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1505,0005
EAN/GTIN:
     4011324505054
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.

100% Qualität
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.

100% kompatibel
Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma IP 3300 Canon Pixma IP 3500 Canon Pixma IP 4200 X Canon Pixma IP 4300 Canon Pixma IP 4500 Canon Pixma IP 4500 X Canon Pixma IP 5200 Canon Pixma IP 5200 R Canon Pixma IP 5300 Canon Pixma IP 6600 Canon Pixma IP 6600 D Canon Pixma IP 6700 D Canon Pixma IX 4000 Canon Pixma IX 4000 R Canon Pixma IX 5000 Canon Pixma MP 500 Canon Pixma MP 510 Canon Pixma MP 520 Canon Pixma MP 520 X Canon Pixma MP 530 Canon Pixma MP 600 Canon Pixma MP 600 R Canon Pixma MP 610 Canon Pixma MP 800 Canon Pixma MP 800 R Canon Pixma MP 810 Canon Pixma MP 830 Canon Pixma MP 970 Canon Pixma MX 700 Canon Pixma MX 850 Canon Pixma Pro 9000 Canon Pixma Pro 9000 Mark II Canon Pixma IP 4200
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.