Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H12D Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H12D Druckerpatrone
KMP H12D Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4743337
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0995,4022
EAN/GTIN:
     4011324995220
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.

100% Qualität
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.

100% kompatibel
Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HP DeskJet 450 CBI HP DeskJet 450 CI HP DeskJet 450 WBT HP DeskJet 5145 HP DeskJet 5150 HP DeskJet 5150 W HP DeskJet 5151 HP DeskJet 5550 HP DeskJet 5550 C HP DeskJet 5551 HP DeskJet 5552 HP DeskJet 5650 HP DeskJet 5650 W HP DeskJet 5652 HP DeskJet 5655 HP DeskJet 5850 HP DeskJet 9650 HP DeskJet 9670 HP DeskJet 9680 HP DeskJet 9680 GP HP DeskJet F 4100 HP DeskJet F 4135 HP DeskJet F 4140 HP DeskJet F 4150 HP DeskJet F 4172 HP DeskJet F 4175 HP DeskJet F 4180 HP DeskJet F 4185 HP DeskJet F 4190 HP DeskJet F 4194 HP Digital Copier 410 HP Digital Copier Printer 410 HP Fax 1240 HP Fax 1240 XI HP OfficeJet 4100 HP OfficeJet 4105 HP OfficeJet 4105 Z HP OfficeJet 4110 HP OfficeJet 4110 V HP OfficeJet 4110 XI HP OfficeJet 4110 Z HP OfficeJet 4115 HP OfficeJet 4200 HP OfficeJet 4214 HP OfficeJet 4215 HP OfficeJet 4215 V HP OfficeJet 4215 XI HP OfficeJet 4219 HP OfficeJet 4250 HP OfficeJet 4251 HP OfficeJet 4252 HP OfficeJet 4255 HP OfficeJet 4259 HP OfficeJet 5500 HP OfficeJet 5505 HP OfficeJet 5510 HP OfficeJet 5510 V HP OfficeJet 5510 XI HP OfficeJet 5515 HP OfficeJet 6110 HP OfficeJet 6110 XI HP OfficeJet 6150 HP PSC 1100 HP PSC 1110 HP PSC 1110 V HP PSC 1110 XI HP PSC 1200 HP PSC 1205 HP PSC 1210 HP PSC 1210 XI HP PSC 1215 HP PSC 1217 HP PSC 1219 HP PSC 1300 HP PSC 1310 HP PSC 1312 HP PSC 1315 HP PSC 1315 S HP PSC 1315 V HP PSC 1315 XI HP PSC 1317 HP PSC 1340 HP PSC 1345 HP PSC 1350 HP PSC 1350 V HP PSC 1350 XI HP PSC 1355 HP PSC 2000 HP PSC 2100 HP PSC 2105 HP PSC 2110 HP PSC 2110 V HP PSC 2110 XI HP PSC 2115 HP PSC 2150 HP PSC 2170 HP PSC 2175 HP PSC 2200 HP PSC 2210 HP PSC 2210 V HP PSC 2210 XI HP PSC 2400 HP PSC 2405 HP PSC 2410 HP PSC 2410 V HP PSC 2410 XI HP PSC 2420 HP PSC 2450 HP PSC 2500 HP PSC 2510 HP PSC 2510 XI HP PSC 2550 HP Photosmart 130 HP Photosmart 130 XI HP Photosmart 145 HP Photosmart 145 XI HP Photosmart 230 HP Photosmart 230 XI HP Photosmart 245 HP Photosmart 245 XI HP Photosmart 7100 HP Photosmart 7150 HP Photosmart 7260 HP Photosmart 7345 HP Photosmart 7350 HP Photosmart 7450 HP Photosmart 7450 XI HP Photosmart 7459 HP Photosmart 7550 HP Photosmart 7600 HP Photosmart 7655 HP Photosmart 7660 HP Photosmart 7700 HP Photosmart 7755 HP Photosmart 7760 HP Photosmart 7762 HP Photosmart 7900 HP Photosmart 7960 HP Photosmart 7960 GP LSK CD Printer 5000 LSK CD Printer 5000 PRO LSK CD Printer 5000 Pro Recorder LSK ODP 200 OTC Flatjet C 680 OTC Flatjet C 680 XI Odixion Digistudio 3000 Olivetti JOB-JET M 300 Olivetti JOB-JET M 400 Olivetti JOB-JET P 210 Output Solutions Flatjet C 680 Seiko Precision CD Printer 5000 Seiko Precision CD Printer 5000 PRO Seiko Precision CD Printer 5000 Pro Recorder Telecom Italia Fax Tiziano HP Photosmart 100
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.