| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4743227 Herst.-Nr.: 1207,0000 EAN/GTIN: 4011324120721 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Die Kartusche enthält hochwertigen Polymertoner der neuesten Generation. Der Toner ist gesundheitlich unbedenklich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 140 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | DIN 33870-1 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | LaserJet M 2727 NF MFP, M 2727 NFS MFP, P 2010, P 2011, P 2011 n, P 2012, P 2012 N, P 2013, P 2013 N, P 2014, P 2014 N, P 2015 D, P 2015 D, P 2015 DN, P 2015 N, P 2015 X, P 2015 LaserJet Professional P 2011, P 2011 n, P 2012, P 2012 n, P 2013, P 2013 n, P 2014, P 2014 n, P 2015, P 2015 d, P 2015 dn, P 2015 n, P 2015 x | | Schwarztoner Seitenleistung | 3000 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |