| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4730178 Herst.-Nr.: 09BR2140MATO/B549 EAN/GTIN: 9004987096866 |
| |
|
| | |
| Brother HL 2120, 2140, schwarz - Capacity: 6600. - Storage: -20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Brother HL 2150N, 2170W<br />Brother MFC 7440 N, 7320, 7840<br />Brother DCP 7030, 7045, 7320, 7440, 7840 | | Schwarztoner Seitenleistung | 6600 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1208 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner schwarz emstar, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |