| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4729977 Herst.-Nr.: 09BR2030TO/B518 EAN/GTIN: 9004987094183 |
| |
|
| | |
| -20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 1,0 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Brother DCP 7010/7025, Brother MFC 7225N/7420/7820N,Xerox Docuprint 203A/204A Brother HL 2032 | | Schwarztoner Seitenleistung | 2500 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | | Paketgewicht | 870 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |