| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4719970 Herst.-Nr.: 3949948 EAN/GTIN: 0041773949943 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | <ul><li>5100</li><li>5300</li><li>5500</li><li>ESP 3</li><li>ESP 5</li><li>ESP 7</li><li>ESP 9</li><li>ESP 3250</li><li>ESP 5250</li><li>ESP 7250</li><li>ESP Office 6150</li></ul> | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Kodak, Inkjet-Patrone Kodak, Kodak Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Kodak, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone kodak, kodak druckerpatronen, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |