| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4718902 Herst.-Nr.: 4204844 EAN/GTIN: 4018474204844 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Einheit | Box | | Menge in Koffer oder Umkarton | 1 Stück(e) | | Version | Non blister | Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Brother DCP-9040CN, 9042CDN, 9042CN, 9045CDN, 9045CN, HL-4040CDNLT, 4040CN, 4050CDN, 4050CDNLT, 4070CDW, MFC-9440CDW, 9440CN, 9445CDN, 9450CDN, 9450CLT, 9840CDW | | Farbtoner-Seitenleistung | 4000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 971 g | | Abmessungen (BxTxH) | 336 x 167 x 126 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner gelb, lasertoner für brother, toner für brother yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |